Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Siebhülse SH für Injektionssysteme - DBL-(SH)-KST-TRANSP-20X200
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Siebhülse SH für Injektionssysteme - DBL-(SH)-KST-TRANSP-20X200 - 1

Siebhülse SH für Injektionssysteme

Siebhülse SH
DBL-(SH)-KST-TRANSP-20X200

Art.-Nr. 090344 205

EAN 4058794838725

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Siebhülse SH für Injektionssysteme

Art.-Nr. 090344 205

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mauerwerk, Einzelbefestigung

Einzelbefestigung im Mauerwerk


  • Injektionsmörtel ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH

  • Injektionsmörtel WIT-NORDIC, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH

  • Injektionsmörtel BASIC WIT-PM 200, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH
Hinweis

Siebhülse SH bitte nicht im Porenbeton verwenden!

  • Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757 und ETA-20/0854: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein (Siebhülse SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 oder WIT-NORDIC, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-13/0037: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein (Siebhülse SH, BASIC WIT-PM 200, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verankerungen im Mauerwerk aus Voll- und Lochstein

Typbezeichnung

SH 20 x 200

Durchmesser

20 mm

Länge

200 mm

Werkstoff

Kunststoff

Bohrernenndurchmesser (d 0)

20 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

205 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

200 mm

Passend für Ankerstange

M12, M16

Erforderlicher Injektionsmörtel

WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC

Zulassung

ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen